Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Edelstahl A2, blank. Mit Kreuzschlitz.

DIN 7983 Edelstahl A2 blank H Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H1-A2-2,9X9,5

Art.-Nr. 012429 95

EAN 4011231188852

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Edelstahl A2, blank. Mit Kreuzschlitz.

Art.-Nr. 012429 95
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
Normen

DIN 7983

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

H

Innenantrieb

H1

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen